すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-84

品名 : 900x235x520mm パイプ吊り棚(ステンレス製/2段)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質枠:SUS430、パイプ:SUS304サイズA(mm)900
サイズB(mm)235サイズC(mm)520
サイズD(mm)196仕様2段
販売価格

9,350(税抜)/ 10,285円(税込)

カタログ価格

9,350円(税抜)/10,285円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 12:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FE-20A
  • 品番

    EA951FE-20A

  • コメント

    吊り棚→突っ張り収納棚へ

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top