使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー
仕様
サイズ(mm) | 457×41×6.6(H) | 耐荷重 | 1.3kg |
---|
マグネット式 |
取付用ビス2本付 |
使用頻度の高い工具の一時的な整理に便利なマグネット式ツールホルダー |
販売価格 | 2,440円(税抜)/
2,684円(税込)
| カタログ価格 | 2,440円(税抜)/2,684円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
8 (2024/04/29 00:27現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1388ページ1660ページ1675ページ |
---|