ビニールクッションコーティングで対象物を傷つけません
仕様
サイズ | 203×58mm | 線径 | 7mm |
---|
口幅 | 130mm | 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
---|
耐荷重 | 9kg | 重量 | 140g(2個) |
---|
入数 | 2個 | | |
---|
ビニールクッションコーティング |
4.8mmの下穴をあけてフックをねじこんで取り付けて下さい。 |
販売価格 | 560円(税抜)/
616円(税込)
| カタログ価格 | 560円(税抜)/616円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
42 (2024/04/29 19:14現在) |
---|
商品入数 | 2 | 販売単位 | St |
---|
カタログページ | 1428ページ |
---|