すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951TE-2

品名 : 300x600mm グレーチング(U字溝用フタ歩道用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番805272
商品名グレーチングU#300仕様歩行用(0.5tまで)
適用みぞ幅×長さ300×600mm外寸600×370×50mm
耐荷重(kg)500材質ポリカーボネイト
グレー
U字溝用フタ歩道用
腐食に強く耐久性があります。
樹脂製なので軽量で金属音が気になりません。
販売価格

8,600(税抜)/ 9,460円(税込)

カタログ価格

8,600円(税抜)/9,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951TB-44
  • 品番

    EA951TB-44

  • コメント

    300x997mm スチ-ルチ製

ウェブカタログ画像
※画像は、EA951TE-1です。
  • ※画像は、EA951TE-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top