すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952B-71

品名 : 500x1000x1.5mm/10mm パンチングメタル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ500×1000mm
厚み1.5mm穴径10mm
重量約3580g用途装飾・フィルターなど
ステンレス製の為、強度があります。
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 14:55現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像
  • ●穴径:10mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top