すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952CG-3

品名 : 10㎜(3/8)用 ボルトキャップ(折板屋根用/50個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

折板屋根用ボルトキャップ
材質6ナイロン
耐候性に優れ、錆や雨漏りを防ぎます。
塩害や雨量の多い地域の屋根の保護に最適です。
仕様10mm(3/8”)用許容ボルトサイズ範囲9.2~9.4mm
入数50個
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 14:15現在)

更新
商品入数50販売単位
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top