すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952CG-6

品名 : 大波6㎜用ボルトキャップ(スレート屋根用/50個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

19/04/15 小波6mm用ではなく大波6mm用です。(No.50 9032)

仕様

仕様大波6mm用フックボルトサイズ5.7~6.0mm
入数50個材質直鎖状低密度ポリエチレン
ストレート屋根(波板)用ボルトキャップ
耐候性に優れ、錆や雨漏りを防ぎます。
塩害や雨量の多い地域の屋根の保護に最適です。
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 15:34現在)

更新
商品入数50販売単位
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top