すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954DM-1

品名 : 147x123x355mm CDラック(26枚収納/黒)

一般的な音楽CDプラケースを26枚収納できる組立て式のCDラック。増設・連結も可能。

仕様

メーカーサンワサプライ型番FCD-CB26BK
サイズ(W×D×H)mm147×123×355(縦組立て時)収納枚数26枚(CDプラケース厚み10mm)
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)カラーブラック
セット内容連結部品2個、固定部品8個、ゴム足4個
一般的な音楽CDプラケース(厚さ10mm)を26枚収納できる組み立て式のCDラックです。
縦置き・横置きが可能で、同梱の連結部品で2段まで増設することができます。※縦置き時・横置き時ともに2段まで積み重ねが可能です。
CD収納部の両端部は幅25mmの仕切りのない構造になっており、ダブルサイズCDも収納することができます。
壁掛け用フック穴を4箇所搭載しています。壁面などへの固定も可能です。※金具は付属していません。
省スペースで場所をとりません。
簡単に組み立てできます。
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/09/10 07:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1974ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1974ページ
  • エスコ便利カタログ1975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top