すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-139

品名 : 570x430x450mm デスクパーテーション

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
パーソナルスペースが簡単にできる、フェルトの三面パーティション。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SPT-DPSM060
サイズ(W×D×H)mm570×430×450材質フェルト
重量1.14kgカラーライトグレー
梱包1個口/550×465×54mm・1.64kg出荷形態組立出荷
パーソナルスペースが簡単にできる、フェルトの三面パーティション。
柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。
三面タイプで自立するため、自由なレイアウトで設置できます。
会議テーブルやフリーアドレスデスクでパーソナルスペースを作ることができます。
試験やプライバシーに配慮が必要な書類記入の際などで簡単に視線を遮ることができ、集中しやすい環境がつくれます。
吸音性のあるフェルト素材のパネルを立てることで、ダイレクトに届いていた声や音が届きにくくなります。
軽量で柔らかいフェルト素材なので設置や移動が簡単です。
収納時は折りたたんで、平らな状態にして保管することができます。
商品は完成品です。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top