すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-35

品名 : 930x1520mm 軽量簡易パーテーション(ブラインド/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)1520×930
重量(kg)約1.8材質中空ポリカーボネート樹脂
横目のブラインド仕様
片側のみ紫外線カット処理
断熱性や保湿性に加え、遮熱・遮光効果があります。
目隠しとして使われています。
ジョイント(EA954EA-31)を使うと、延長や90度連結も可能
白のブラインド板なので、圧迫感を感じにくい見た目です。
販売価格

17,500(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA954EA-30
  • 品番

    EA954EA-30

  • コメント

    板が中空ポリカーボネートのタイプです。

その他関連
オプションEA954EA-31 : [EA954EA-30-35用] ジョイント(2個/ビス8本付)
オプションEA954EA-32 : [EA954EA-30-35用] 補強用脚材(ビス2本付)
セット商品EB954EA-2 : 簡易パーテーション脚材(2個/ビス6本付)
セット商品EB954EA-1 : 簡易パーテーション枠材
セット商品EA441PE-51 : 1500x910x4.0mm ポリカ中空板(白横目/UVカット)
関連商品EA954EA-30 : 930x1520mm 超軽量簡易パーテーション(中空縦)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top