すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-503

品名 : 1200x32x1200mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番KCPM1212
サイズ(mm)1200×32×1200カラーホワイト
重量12.38kg材質芯材:ハニカムコア
表面材:メラミン化粧板
フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
商品は完成品です。
販売価格

25,700(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA954EA-260 : 1200mm パーテーション用コーナーポール
オプションEA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面)
オプションEA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top