すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EE-171

品名 : 1800x600x700mm テーブル(折畳式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番FT-1860
重量(kg)26耐荷重(kg)80
材質天板:メラミン化粧板
フレーム:メラミン焼付塗装
キャスター…自在×4
サイズ(W×D×H)mm1800×600×700
販売価格

86,200(税抜)/ 94,820円(税込)

カタログ価格

86,200円(税抜)/94,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954EE-172
  • 品番

    EA954EE-172

  • コメント

    サイズ:1800x750x700mm

ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時\n※画像は色違いです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top