すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EK-11

品名 : 340-600x120x100mm シューズラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山崎実業型番2573
収納数シューズ:2~4足
ヒール:3~6足
サイズ(mm)340~600×120×100(H)
耐荷重3kg重量1.15kg
材質スチール(粉体塗装)※注意※【お客様組立品】
下駄箱の横幅に合わせて調整できる伸縮タイプです。
1足分のスペースに2足収納して、下駄箱の収納力をアップ。
天板がスライドし左右に伸ばせるため、ご家庭の下駄箱サイズに合わせて調節できます。
足の部分についた滑り止めが、靴を取り出す動作をスムーズにサポート。シンプルな作りのため、お手入れも簡単です。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/05/03 13:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2037ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2036ページ
  • エスコ便利カタログ2037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top