すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954FB-17A

品名 : 600x290x 900mm 収納ラック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番S-SFR9060
※注意※【お客様組立品】カラーウォールナット
サイズ600×290×900(H)mm重量約12.9㎏
耐荷重全体:約50kg、
天板・棚板(1枚)・底板:約10㎏
棚板サイズ566×272mm
可動棚ピッチ約32mm棚板枚数可動3枚
材質プリント紙化粧繊維板(MDF)、
プリント紙化粧パーティクルボード
シンプルなデザインで、使用場所を選ばないフリースタイルラックです。
棚板は高さが自由に変えられる可動棚タイプで、カムロックを採用しているので棚板がズレにくいです。
販売価格

9,700(税抜)/ 10,670円(税込)

カタログ価格

9,700円(税抜)/10,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954FB-33B
  • 品番

    EA954FB-33B

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA954FB-11A 300x290x 600mm 収納ラック
EA954FB-12A 300x290x 900mm 収納ラック
EA954FB-14A 400x290x 600mm 収納ラック
EA954FB-15A 400x290x 900mm 収納ラック
EA954FB-17A 600x290x 900mm 収納ラック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top