すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-10

品名 : 350x600x1200mm デスクサイドラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-SR01LM
※注意※【お客様組立品】カラー本体/薄い木目
扉・バックパネル/ホワイト
サイズW350×D600×H1200mm
有効内寸(扉部)/W314×D550×H630mm
材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート
扉・バックパネル/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量約33kg総耐荷重50kg
出荷形態ノックダウン組立式付属品鍵×2個、目隠しシール(大54枚・小40枚)
上部は高さ変更ができる中棚付きで、よく使う資料やファイルをサッと取り出すことができます。
上部は前面収納部、側面収納部があり、収納物を細かく分けることができます。
下部は鍵付き扉仕様で、ノートパソコンや貴重品、バッグ、ファイルなどの収納に便利です。
扉は右開き、左開きどちらでも設定が可能で、デスクの右・左どちらに置いても便利に使えます。
後部タップ収納部とケーブル口があり、ノートパソコンを収納して充電することができます。
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/03 05:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2039ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2038ページ
  • エスコ便利カタログ2039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top