すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-372A

品名 : 液晶・プラズマテレビ対応壁掛け金具

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-PLKG1
サイズ760(W)×75(D)×520(H)㎜重量4.5kg
材質取付金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品壁面取付け用ネジ、ディスプレイ取付けネジ(M4×30、M5×15、M5×30、M6×15、M6×30、M8×15、M8×40各4本ずつ)
総耐荷重58kg対応サイズ32~55型
出荷形態ノックダウン組立式
取付の穴位置はフレキシブルに変更が可能です(幅方向40~690mm、縦方向60~500mm)
チルト角度は上方向に6°、下方向に20°です
※本製品の取付には特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付においてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として想定してください
販売価格

20,500(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 02:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top