すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-404

品名 : 692-902mm(H) プロジェクターテーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PR-5
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm550×400×692~902
テーブルサイズ550(W)×400(D)mm天板の高さ660~870mm
総耐荷重(kg)60耐荷重天板:30kg(中心荷重:15kg)
重量18.5kg材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。
中棚には、ブルーレイレコーダーやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。
下棚にはA4サイズのファイル、マニュアルなどが収納でき、仕切りも付属しています。
ケーブルやOAタップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。
中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。A4までの薄手のマニュアルが保管できます。
天板は660~870mmの高さ変更が可能です。
天板にはプロジェクター落下防止ガード付。
販売価格

60,000(税抜)/ 66,000円(税込)

カタログ価格

60,000円(税抜)/66,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1928ページ

代替品

EA954HC-407
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top