必要な機器をコンパクトに収納、上下昇降可能なプロジェクター台。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PR-16 |
---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 510×380×750~959 |
---|
材質 | 天板:木製 フレーム:スチール | 重量 | 20.0kg |
---|
総耐荷重 | 50kg(トレー耐荷重:5kg) | カラー | ホワイト |
---|
梱包 | 1個口/636×440×187mm・21.9kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
---|
テーブルサイズ | 440(W)×358(D)mm | | |
---|
必要な機器をコンパクトに収納、上下昇降可能なプロジェクター台。 |
天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。 |
中棚には、AV機器が設置できます。 |
下棚には、コードリールなどが収納できます。 |
リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。 |
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。 |
販売価格 | 59,200円(税抜)/
65,120円(税込)
| カタログ価格 | 59,200円(税抜)/65,120円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/11/01 09:12現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1928ページ |
---|