すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-421

品名 : 289x225x 51mm ブックスタンド

仕様

メーカーセキセイ(sedia)型番BH001
サイズ289(W)×51(D)×225(H)mm重量430g
材質ABS樹脂耐荷重2.9kg
用紙サイズA4カラーブルー
A4スタンドタイプ
角度調整3段可変
クリップ部の高さを原稿に合わせて調整できます。
コピーホルダー、書見台、フォトスタンドとして使用できます。
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/04/28 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1910ページ

代替品

EA954HC-426
  • 品番

    EA954HC-426

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top