すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-551

品名 : 800x800x700-1080mm昇降ミーティングテーブル(木目

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ERD-MTGGS800LM
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm800×800×700~1080
材質天板:木製
フレーム:スチール
重量21.6kg
耐荷重昇降時:5kg
静止時:30kg
カラー天板/薄い木目フレーム/ブラック
梱包1個口/890×860×210mm・24.3kg天板昇降範囲キャスター使用時/H700~1080mmアジャスター使用時/H640~1020mm
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを支柱に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は700~1080mm(キャスター使用時)、640~1020mm(アジャスター使用時)です。
木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
耐荷重は5㎏です。(静止時は30㎏)
短時間の立ちミーティングにぴったりの、コンパクトな上下昇降デスクです。
立ち話のようなシチュエーションでリラックスした打ち合わせができます。
<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。※キャスターは機器設置時やケーブル配線時の利便性を考慮し付属しています。そのため、日常的な移動や長距離の移動には対応しておりません。
販売価格

54,800(税抜)/ 60,280円(税込)

カタログ価格

54,800円(税抜)/60,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954HC-548
  • 品番

    EA954HC-548

  • コメント

    変更点:サイズ、重量、耐荷重

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top