すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-557

品名 : 1200x600x700mm デスク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
オプションで機能拡張が可能な、シンプルデスク。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SH-KDN12060M
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1200×600×700
材質天板:木製
フレーム:スチール
重量約16.4kg
耐荷重40kgカラー天板/木目
フレーム/ブラック
梱包1個口/1330×680×85mm・約19.0kg出荷形態ノックダウン組立式
オプションで機能拡張が可能な、シンプルデスク。
中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。
サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。※オプションは別売りです。
電源タップなどを収納できるケーブルトレー付きで、見た目がスッキリします。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です(天板の厚さ/16mm)。※補強プレートCR-LAPLT1の併用がおすすめです。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
販売価格

26,900(税抜)/ 29,590円(税込)

カタログ価格

26,900円(税抜)/29,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 01:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954HC-147
  • 品番

    EA954HC-147

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA954HC-562 : [EA954HC-557/558用] サブテーブル(L字用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top