すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-562

品名 : [EA954HC-557/558用] サブテーブル(L字用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
SH-Kシリーズ用のデスクをL字型に拡張するサブデスクです。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SH-KL3560M
サイズ(W×D×H)mm600×350×700材質天板:木製
フレーム:スチール
重量約4.9kg耐荷重10kg
カラー天板/木目フレーム/ブラック梱包1個口/720×390×67mm・約5.3kg
出荷形態ノックダウン組立式適合品番EA954HC-557、-558
SH-KシリーズデスクをL字デスクに拡張するサブデスクです。
隅々まで手の届くL字形状にすることで、作業効率が劇的にアップします。
デスクの左右どちらにも設置できるので、置きたい物やレイアウト、使いやすさに合わせて入れ替えができます。
L字用サブデスクの内側の脚をカットしているのでフリースペースが広がり、メインデスクとの移動もスムーズです。
販売価格

9,600(税抜)/ 10,560円(税込)

カタログ価格

9,600円(税抜)/10,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA954HC-557 : 1200x600x700mm デスク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top