すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-723

品名 : 1500x 900x700mm デスク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

23/03/27 「お客様組立品」です。(NO.54 1032)

チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番CFCG159
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm1500×900×700
重量33.7kg材質天板:メラミン化粧板
脚:軟鋼板プレス成型品
耐荷重50kg
販売価格

107,000(税抜)/ 117,700円(税込)

カタログ価格

107,000円(税抜)/117,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954HC-742
  • 品番

    EA954HC-742

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA954HC-721 1200x 750x700mm デスク
EA954HC-722 1500x 750x700mm デスク
EA954HC-723 1500x 900x700mm デスク
EA954HC-724 1800x 900x700mm デスク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top