すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HE-43A

品名 : 700x355x 780mm ワゴン(キャスター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番WG-202N2
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm700×355×780
重量(kg)12.3総耐荷重30kg
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
A4ファイルやカタログなどを収納できます。
収納物に合わせて、棚板の位置を変えることができます。
A4ファイルが2段で収納可能。
背面は補強材のみなので、無線のLAN機器やタップ収納をした際にケーブル配線を簡単に行えます。
天板上部にはプリンタなどの設置が可能。
キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954HE-45A
  • 品番

    EA954HE-45A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA954HE-43A 700x355x 780mm ワゴン(キャスター付)
EA954HE-45A 700x1124x355mm ワゴン(キャスター付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top