すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HE-45A

品名 : 700x1124x355mm ワゴン(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番WG-203N2
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm700×355×1124
重量(kg)16.2総耐荷重40kg
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
A4ファイルやカタログなどを収納できます。
収納物の合わせて、棚板の位置を変えることができます。
背面は補強材のみなので、無線のLAN機器やタップ収納をした際にケーブル配線を簡単に行えます。
天板上部にはプリンタなどの設置が可能。
A4ファイルが3段で収納可能。
D700mmのデスク横に置くと、サイズの合ったシェルフとして使用が可能。
収納物に合わせて、棚板の位置を変えることができます。
キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
販売価格

32,600(税抜)/ 35,860円(税込)

カタログ価格

32,600円(税抜)/35,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/28 22:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2045ページ

代替品

EA954HE-24
  • 品番

    EA954HE-24

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA954HE-43A 700x355x 780mm ワゴン(キャスター付)
EA954HE-45A 700x1124x355mm ワゴン(キャスター付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2044ページ
  • エスコ便利カタログ2045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top