メーカー | サンワサプライ | 型番 | WG-TWBOX1LMN |
---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | 本体/ブラック フレーム/薄い木目 |
---|
ケーブル長 | 1.8m | サイズ | W320×D550×H620mm |
---|
セット内容 | 本体、鍵×2個(30種類) | 材質 | 側板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り 天板・中棚・底板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
---|
重量 | 15.3kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
---|
総耐荷重 | 30kg | 定格電圧 | 125V(1500Wまで) |
---|
定格電流 | 15A 2P(2個口) | 天板部均等耐荷重 | 10kg |
---|
認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | | |
---|
デスク下に収納できるカバン収納ボックスです。 |
席を離れる際にカバンを収納し、ボックスに鍵をかけることができます。 |
上部には埋め込みの電源タップがあり、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの充電ができます。 |
扉と天板の間にはケーブルを通す隙間があり、内部に機器を収納したまま、施錠して充電ができます。 |
前後に動かせるキャスター付きです。 |
ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。 |
キャスター | 自在×4 | | |
---|