すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JB-42

品名 : 240x 34x335mm 原稿スタンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番DH-313N
耐荷重500gボードサイズ240×335mm
ペーパークリップ枚数20枚材質ABS樹脂
付属品スケール、滑り止め対応サイズA4原稿まで
クリップは最大70mm上に伸ばすことができます。
用紙はA4サイズで20枚まで挟めます。
スケールは左右どちらからでも取り付けられます。
プレートの角度は自由に変えられます。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top