すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954T-10

品名 : 280x362x70mm デスクトレー(A4ワイド)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番21849
サイズ(W×D×H)mm280×362×70
内寸(mm)260×340×58規格A4判ワイド
材質紙製・紙クロス貼り重量516g
見出し紙差替式
A4判では入らなかった個別フォルダーや用箋挟、角2封筒が収納できます。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/11/02 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1885ページ
バリエーション一覧
EA954T-9 267x340x70mm デスクトレー(A4)
EA954T-10 280x362x70mm デスクトレー(A4ワイド)
ウェブカタログ画像
  • A4判では入らなかった個別フォルダーや用箋挟、角2封筒が収納できます。
  • エスコ便利カタログ1884ページ
  • エスコ便利カタログ1885ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top