すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TL-48

品名 : 162x329x237mm ファイル収納ボックス(クリアブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番FB-EW4-CBN
A4よこ型用
サイズ(W×D×H)mm162×329×237カラークリアブルー
材質ポリプロピレン収納数A4ファイル:5~6冊
DVD:21本
ファイルはもちろんCD/DVDの収納にも
キッチン周りや、シンク下に収納に
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954TL-47
バリエーション一覧
EA954TL-46 162x329x237mm ファイル収納ボックス(クリア)
EA954TL-47 162x329x237mm ファイル収納ボックス(ホワイト)
EA954TL-48 162x329x237mm ファイル収納ボックス(クリアブルー)
その他関連
オプションEA954TL-40 : [EA954TL-46,47用] ベース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top