すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955AB-9

品名 : 580x600x1120mm/ 9段 キャビネット(中量用)

チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーダイシン工業型番TBN-1102
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。重量132kg
引出し耐荷重100kg材質スチール
引出しラッチ付
鍵付
サイズ580(W)×600(D)×1120(H)mm引出し100(H)mm×6個、150(H)mm×2個 200(H)mm×1個
販売価格

261,000(税抜)/ 287,100円(税込)

カタログ価格

261,000円(税抜)/287,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1676ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top