すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955CA-14

品名 : 1200x600x1800mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HL-1800F
※注意※【お客様組立品】材質ポリプロピレン、スチール
サイズ外寸:1200(W)×600(D)×1800(H)mm 内寸:1070(W)×520(D)×1725(H)mm耐荷重約20kg(棚板1枚当り)
向かって右側は高さ172.5cmの吹き抜け構造となっており、長尺物を収納できます。
市販の南京錠(ツル径が15mm以下のもの)で施錠可能です。
棚板2枚付
重量45.3kg支柱の太さ幅46mmx奥行78mmx高さ884mm
追加説明●お客様組立品
販売価格

100,400(税抜)/ 110,440円(税込)

カタログ価格

100,400円(税抜)/110,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/07 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1681ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1680ページ
  • エスコ便利カタログ1681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top