すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA955CK-1A

品名 : 920x530x1100mm 収納庫(ムーンホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー田窪工業所型番GP-95DFMW
※注意※【お客様組立品】サイズ外寸:920(W)×530(D)×1100(H)㎜
内寸:912(W)×420(D)×970(H)㎜
開口部間口:382.5mm
高さ:960mm
耐荷重屋根:約120㎏f/㎡
棚:約200㎏f/㎡
床:約400㎏f/㎡
棚板サイズ:912(W)×400(D)mm、1枚付床面積0.49㎡
材質スチールカラームーンホワイト
付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付
鍵2本付
引き違い戸
支えブロックは付属しません。
雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された
軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。
開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。
使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。
棚板の高さ調節可能。
販売価格

55,000(税抜)/ 60,500円(税込)

カタログ価格

55,000円(税抜)/60,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 06:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1682ページ

代替品

EA955CD-1
  • 品番

    EA955CD-1

  • コメント

    955x560x1120mm /グリーン

EA955CD-21
  • 品番

    EA955CD-21

  • コメント

    927x500x 830mm /ライトグレー

その他関連
オプションEA955CK-509 : [EA955CK-1A・-11A・-91用]追加棚
ウェブカタログ画像
※収納物、支えブロックは付属しません。
  • ※収納物、支えブロックは付属しません。
  • 収納物の参考寸法

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1682ページ
  • エスコ便利カタログ1683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top