すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956CB-15

品名 : 854x404x 945mm/ 5段 ツールワゴン(シャッター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーTONE型番TC8001R
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm854×404×945
(キャスター含)
重量(kg)46耐荷重(kgf)天面:40
引出し:10
材質構造用鋼引き出し内寸1~4段目:600×342×36mm
5段目:342×342×36mm
キャスター自在:φ98mm
固定:φ160mm
両面にシャッターを搭載、左右どちらからでも引き出しの使用が可能です。
鍵2本、引き出しマット3枚付
自在キャスター(ストッパー付)×2個、固定キャスター×2個
販売価格

65,900(税抜)/ 72,490円(税込)

カタログ価格

65,900円(税抜)/72,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 07:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956CB-6
  • 品番

    EA956CB-6

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • シャッターオープン時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top