すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956TE-13

品名 : 1500x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー山金工業型番STP-1560-II
※注意※完成品にてお届けサイズ1500(W)×600(D)×740(H)mm
収納時サイズ1500(W)×600(D)×92(H)mm重量17.9kg
材質脚部:スチール 天板:ポリエステル耐荷重200kg
天板厚20mmアイボリー
工具なしで折りたためます。
足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。
販売価格

34,200(税抜)/ 37,620円(税込)

カタログ価格

34,200円(税抜)/37,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1679ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA956TE-13A
    バリエーション一覧
    EA956TE-11 900x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-12 1200x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-13 1500x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-14 1800x600x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-21 1200x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    EA956TE-22 1500x750x740mm 折り畳み式ワークテーブル
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1678ページ
    • エスコ便利カタログ1679ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top