すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-112

品名 : IDカード用名札(ストラップ付/青)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29074
ストラップカラーブルーカードサイズ56×86mm
材質再生オレフィン樹脂
ソフトタイプ
ストラップ(1m)、クリップ付
ストラップ着脱機構付きで、取り外してタッグ名札としても使用できます。
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2024/05/17 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1881ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1880ページ
  • エスコ便利カタログ1881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top