すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-141

品名 : 100cm 着脱機構付名札ストラップ(黒)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29070
サイズ(mm)1000
材質ペットボトル再生繊維コード長1m
重量(g)11
ストラップの着脱機構付
取り外してタッグ名札としても使用可能。
販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2024/05/18 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1881ページ
バリエーション一覧
EA956VA-139 100cm 着脱機構付名札ストラップ(赤)
EA956VA-140 100cm 着脱機構付名札ストラップ(青)
EA956VA-141 100cm 着脱機構付名札ストラップ(黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1880ページ
  • エスコ便利カタログ1881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top