すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-87

品名 : 吊り下げ名札(赤/10個)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番29053
サイズ95×60mm
材質ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維重量(g)120
入数10個
ソフトタイプ
付属品ストラップ(1m)、セパレートパーツ付
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/01 03:37現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1881ページ
バリエーション一覧
EA956VA-87 吊り下げ名札(赤/10個)
EA956VA-88 吊り下げ名札(青/10個)
EA956VA-89 吊り下げ名札(黒/10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1880ページ
  • エスコ便利カタログ1881ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top