すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XA-101

品名 : ビジネスチェアー(ジェットブラック)

仕様

メーカー内田洋行(UCHIDA)型番6-115-2010
商品名BLU-200WN脚幅567mm
重量6.4kg張地布張り/ポリエステル
材質キャスター:ナイロンキャスター自在×4
座面を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。
サイズ489(W)×544(D)×839(H)mm
グリーン購入適合商品
販売価格

37,000(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/08 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2062ページ
バリエーション一覧
EA956XA-101 ビジネスチェアー(ジェットブラック)
EA956XA-102 ビジネスチェアー(テーブル付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2062ページ
  • エスコ便利カタログ2063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top