すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XE-48

品名 : ビジネスチェアー(ブラック/ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番LTS-4N-B
サイズ(W×D×H)mm470×600×820重量5.7kg
脚幅574mmキャスター自在×4個
カラーブルー
座を持ち上げるだけで、効率的にスタッキングができます。
布張り、ウレタンフォームクッション
メモ台付
販売価格

33,800(税抜)/ 37,180円(税込)

カタログ価格

33,800円(税抜)/37,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956XE-48A
バリエーション一覧
EA956XE-48 ビジネスチェアー(ブラック/ブルー)
EA956XE-49 ビジネスチェアー(ブラック/グリーン)
EA956XE-50 ビジネスチェアー(ブラック/オレンジ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top