取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
360°どの方向からも高さ調整可能なリングレバー式
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×600×430~530(H) |
---|
材質 | 鉄、ナイロン | 脚幅 | 560mm |
---|
カラー | 黒 | 重量 | 6㎏ |
---|
キャスター | 自在×5 | | |
---|
座面サイズ…φ335mm |
ガス圧調整式(高さ:430mm~530mm) |
360°どの方向から高さ調整可能なリングレバー式 |
メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適 |
販売価格 | 7,150円(税抜)/
7,865円(税込)
| カタログ価格 | 7,150円(税抜)/7,865円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/07 05:06現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
代替品