すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XN-54A

品名 : ワークチェアー(ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番RZR-112P
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)φ390×425~555(H)
ピンク脚幅535mm
重量5.2kg張地PVCレザー
材質脚、キャスター:ナイロン
クッション:ウレタンフォーム
キャスター自在×5
ガス式上下調節機構
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
販売価格

16,300(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA956XN-58
  • 品番

    EA956XN-58

  • コメント

    変更点:サイズ、色

バリエーション一覧
EA956XN-53A ワークチェアー(ブルー)
EA956XN-55 ワークチェアー(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top