すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957AA-100

品名 : 600x 40x1000mm マルチストール用フレーム(壁面用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

本体サイズ600×40×1000(H)mm重量4.9kg
鋼板(エポキシ塗装)
壁掛けタイプ
マルチストール(EA957A-3、-4、-5、-6、-9)と組み合わせて使用できます。工具を使わず簡単に組合せ可能です。
壁に掛ける場合は、耐荷重が十分にあるか必ずご確認ください。
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 18:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA957AA-150
その他関連
本体EA957A-9 : 600x 62x 77mm/9列 マルチストール
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top