すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957ST-4

品名 : 677x443x 463mm ツールキャビネット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番920
サイズ677(W)×443(D)×463(H)mm引出し内寸小:530×350×48(H)mm×4個
大:530×350×68(H)mm×1個
重量53.6kg耐荷重300kg(各引出し:30)
材質スチール
【A】全ての引出しにローラーを採用しているので出し入れがスムーズ
【B】【C】引出しは取り外し可能で、用途に合わせて位置を入れ替えることができます。
★EA957ST-3に上置き可能です。
持ち運び可能なマガジンタイプの5段引き出し
両サイドにスプレー缶等を収納することができるホルダーを装備
両サイドにハンドルが付いており移動の際に便利
一段一段が工具箱になるツールチェストです。工具箱は個別に取り出せます。
販売価格

224,000(税抜)/ 246,400円(税込)

カタログ価格

224,000円(税抜)/246,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA957ST-3 : 677x443x 597mm/ 5段 ツールワゴン
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top