すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA961KD-32

品名 : 352x467x 420mm 耐水・耐火金庫(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーディプロマット・ジャパン型番A125R3WR
容量25L重量36㎏
カラーレッドサイズ外寸:352(W)×467(D)×420(H)mm
内寸:260(W)×304(D)×320(H)mm
耐火時間60分付属品トレー1枚、可動式棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本
材質鋼材・耐火コンクリートロック方式デジタルテンキー
A4サイズ横収納可能
4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー式ロック。
ON/OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を装備。衝撃に対して警報音が響きます。
ドア裏に便利なキーフック付
暗証番号入力時の「覗き見を防止」する独自の入力が可能なスクランブル機能付
2つの暗証番号の組み合わせによってロックが解除できる「デュアルコントロールシステム」搭載
5回の間違え入力で5分間のロック操作停止機能付
60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品。
販売価格

53,000(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA961KD-7
  • 品番

    EA961KD-7

  • コメント

    24リットル/12Kg 価格注意

ウェブカタログ画像

商品動画

ロックシステム説明動画ロックシステム説明動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top