すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA968AA-150

品名 : AC100V・150W 単相モーター(分相始動式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

型式SP-KR
横形
始動方式分相始動形単相モーター極数4極
出力150W電圧100V
わく番号A71定格連続
絶縁E定格電流50Hz:4.8A、60Hz:4.1A
定格回転速度50Hz:1440rpm、60Hz:1740Hz
販売価格

12,150(税抜)/ 13,365円(税込)

カタログ価格

12,150円(税抜)/13,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/03 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top