すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-130

品名 : 590x330㎜ メタルラック軟質クリアシート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番NES-6035
サイズ(mm)590×330重量320g
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)厚み約1.2mm
適合ラック棚板:600×350mm
メタルラックの主要棚板サイズに適合する軟質クリアシート
装飾品や小物の落下防止に便利です。
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top