すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-132

品名 : 890x430㎜ メタルラック軟質クリアシート

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番NES-945
サイズ(mm)890×430重量595g
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)厚み約1.2mnm
適合ラック棚板:900×450mm
メタルラックの主要棚板サイズに適合する軟質クリアシート
装飾品や小物の落下防止に便利です。
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top