すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-35

品名 : φ25x1785mm メタルラックポール(4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-18P
EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、-16~-18、-21~-24、-26~-28用
ポール径φ25mmメタルラック、棚板用
材質スチール(クロムメッキ)
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
アジャスター付
2本を継ぐタイプになります。
ポール径φ25mm高さ(mm)1785
重量(g)1550入数4本
販売価格

6,640(税抜)/ 7,304円(税込)

カタログ価格

6,640円(税抜)/7,304円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:15現在)

更新
商品入数4販売単位

代替品

EA976AJ-326
その他関連
オプションEA976AK-80 : 47x60x1015mm/φ25mm用 突っ張りポール(2本)
本体EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-6 : 1200x460x 900mm メタルラック
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top