すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979AD-38

品名 : φ30x2.0mm クッションシール(丸型/8粒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエクシール型番PC-30
径(mm)φ30厚み(mm)2
入数8個材質ポリウレタン
カラー無色透明硬度アスカーC80
丸型
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です
可塑剤が含まれていません。
紫外線による黄変が起こりません。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
透明度が高く目立たない
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 20:18現在)

更新
商品入数8販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA979AD-37
    • 品番

      EA979AD-37

    • コメント

      径:φ20mm 入数24個

    バリエーション一覧
    EA979AD-31 φ 6x2.0mm クッションシール(丸型/90粒)
    EA979AD-32 φ 8x2.0mm クッションシール(丸型/70粒)
    EA979AD-33 φ10x2.0mm クッションシール(丸型/60粒)
    EA979AD-34 φ12x2.0mm クッションシール(丸型/60粒)
    EA979AD-35 φ14x2.0mm クッションシール(丸型/50粒)
    EA979AD-36 φ16x2.0mm クッションシール(丸型/50粒)
    EA979AD-37 φ20x2.0mm クッションシール(丸型/24粒)
    EA979AD-38 φ30x2.0mm クッションシール(丸型/8粒)
    EA979AD-39 25x8x1.6mm クッションシール(楕円/40粒)
    ウェブカタログ画像
    • 丸型

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top