すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979AD-45

品名 : φ12x4.5mm ソフトクッションシール(台型/49粒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエクシール型番PS-12F
径(mm)φ12厚み(mm)4.5
入数49個材質ポリウレタン
カラー無色透明硬度アスカーC67
台型
ピットクッションよりも軟質で、弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。
文具や雑貨の仮固定、テーブルのキズ防止などに。
可塑剤は含まれていません。
紫外線による黄変が起こりません。
高い弾性と衝撃吸収性をもつウレタンクッション
高い耐久性と振動防止力があり、戸当たりの緩衝やガラス、アクリルなどのすべり止めに最適です。
柔らかい素材で傷つけない
ピットクッションよりも柔らかい素材でできており、対象物を傷つけません。
紫外線による黄変が起こらない
紫外線による影響を受けないため、変色することなく長くお使いいただけます。
※紫外線では黄変しませんが、熱の影響を受け黄変する場合があります。
※糊の部分が黄変する場合があります。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:29現在)

更新
商品入数49販売単位

代替品

EA979AD-45A
バリエーション一覧
EA979AD-41 φ8x2.0mm ソフトクッションシール(丸型/100粒)
EA979AD-42 φ8x2.0mm ソフトクッションシール(台型/100粒)
EA979AD-43 φ10x4.5mm ソフトクッションシール(丸型/64粒)
EA979AD-44 φ10x4.5mm ソフトクッションシール(台型/64粒)
EA979AD-45 φ12x4.5mm ソフトクッションシール(台型/49粒)
ウェブカタログ画像
  • 台型

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top